Perforator, 3-edged D.32,0mm

Nr art.: 56035513
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Perforator do blachy
Średnica otworu 32 mm
Do maks. grubości materiału 2 mm
Średnica wstępnie nawiercanego otworu 12 mm
Do materiału Blacha

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56035513
EAN / GTIN 4022668355137
Numer producenta 56035513
Numer L L60010 6995
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Nowa wersja o wyjątkowej stabilności dzięki trzem ostrzom i geometrii ostrza o dodatnim kącie natarcia
  • Do zlewozmywaków ze stali nierdzewnej i innych blach ze stali nierdzewnej o grubości do 1,5 mm
  • Nadaje się również do blach żelaznych, stalowych, miedzianych i aluminiowych o grubości do 2 mm
  • Grubość blachy może zostać przekroczona, co może spowodować uszkodzenie śruby!
  • Śruba o wysokiej wytrzymałości zapewniająca długą żywotność
  • W celu wykonania otworu należy wywiercić otwór o średnicy 12 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica (mm): 32,0 mm
  • Masa: 220 g