Perforateur à tôle, 3 lames D.32,0mm

Réf.: 56035513
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit emporte-pièces
Diamètre trou 32 mm
Pour épaisseur de matériau max. 2 mm
Diamètre du trou à prépercer 12 mm
Pour matériau Tôle

Identification et classification

Référence article 56035513
EAN / GTIN 4022668355137
Réf. fabricant 56035513
Article hors catalogue L60010 6995
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Nouvelle version particulièrement stable grâce aux 3 arêtes de coupe et à la géométrie de coupe positive
  • Pour les éviers en inox et autres tôles VA jusqu’à 1,5 mm
  • Convient également pour les tôles de fer, d’acier, de cuivre et d’aluminium jusqu’à 2 mm d’épaisseur
  • Les épaisseurs de tôle peuvent être dépassées au détriment de la vis !
  • Vis à haute résistance pour une longue durée de vie
  • Un trou de 12 mm doit être pré-percé pour la perforation

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 32,0 mm
  • Poids: 220 g