Perforátor, tříbřitý D.32,0mm

Artiklové číslo: 56035513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Děrovačka plechu
Průměr otvoru 32 mm
Pro tloušťku materiálu max. 2 mm
Předvrtaný průměr otvoru 12 mm
Pro materiál plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56035513
EAN / GTIN 4022668355137
Číslo výrobce 56035513
L-číslo L60010 6995
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Nová obzvláště stabilní konstrukce se 3 břity a pozitivní geometrií břitu
  • Pro nerezové dřezy a další VA plechy do 1,5 mm
  • Vhodné také pro železné, ocelové, měděné a hliníkové plechy do tloušťky 2 mm.
  • Tloušťky plechů lze překročit na úkor šroubu!
  • Vysokopevnostní šroub pro dlouhou životnost
  • Pro perforaci musí být vyvrtán otvor o průměru 12 mm.

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 32,0 mm
  • Hmotnost: 220g