All-purpose scissors l.190mm

Nr art.: 56034120
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Nożyczki uniwersalne
Materiał stal szlachetna (INOX)
Długość całkowita 190 mm
nadaje się do materiału (grubość) Blacha; listwy tworzywo sztuczne; Skóra
Właściwości nożyczek nierdzewne
Długość skrawania 42 mm
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56034120
EAN / GTIN 4022668341208
Numer producenta 56034120
Numer L L60010 6528
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Ostrza ze stali nierdzewnej
  • Nogi z nakładkami z tworzywa sztucznego
  • Ostrze z ząbkami zapewniające pewną pracę bez ześlizgiwania się
  • Idealny do cienkich blach, tworzyw sztucznych, skóry, tektury itp.
  • Dostawa na kartę SB

Cecha szcz.:

  • Długość skrawania: 42 mm
  • Długość w mm (L): 190 mm
  • Masa: 130 g