Tijeras multiusos l.190mm

Número de artículo: 56034120
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tijera universal
Material acero fino (INOX)
Longitud total 190 mm
apto para material (grosor) Chapa; Plástico; Cuero
Características tijeras inoxidable
Longitud de filo 42 mm
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Color rojo
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 56034120
EAN / GTIN 4022668341208
Número del fabricante 56034120
Número L L60010 6528
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Cuchillas de acero inoxidable
  • Patas con asas de plástico
  • Filo con dentado para un trabajo antideslizante
  • Ideal para chapas finas, plásticos, cuero, cartón, etc.
  • Entrega en tarjeta de autoservicio

Característica:

  • Longitud de filo: 42 mm
  • Longitud mm (L): 190 mm
  • Peso: 130 g