{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Norma | DIN 1041 | |
| Materiał bijaka | stal | |
| Powierzchnia | nieobrobione | |
| Kształt obucha | wersja płaska | |
| Wymiary obucha | kształt prostokątny | |
| Długość całkowita | 280 mm | |
| Powierzchnia bicia | wersja zeszlifowana | |
| Zespół masa bez trzonka | wymiar metryczny | |
| Masa bez trzonka | 200 g | |
| Osłona trzonka | nie | |
| Długość, Trzonek | 280 mm | |
| Materiał, Trzonek | Drewno hikory | |
| Powierzchnia | wersja naturalna | |
| Rodzaj produktu | młotek ślusarski | |
| Trzonek/uchwyt | Trzonek |
| Numer artykułu | 56032022 | |
| EAN / GTIN | 4022668320227 | |
| Numer producenta | 56032022 | |
| Numer L | L60010 6527 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |