Zámečnické kladivo 200 g

Artiklové číslo: 56032022
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56032022
EAN / GTIN 4022668320227
Číslo výrobce 56032022
L-číslo L60010 6527
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Hlava kladiva podle DIN 104
  • s rukojetí z hikoru

Charakteristika:

  • Hmotnost kladiva: 200
  • Délka mm (L): 280 mm
  • Hmotnost: 260g