Pin punch tip d.8mm l.150mm chrome vanadium steel

Nr art.: 56030548
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica końcówki 8 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Wybijak zawleczek
Kształt trzonka 8-kąt
Średnica trzonka 12 mm
Wykonanie obucha ulepszane cieplnie
Długość całkowita 150 mm
Norma DIN 6450 C
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa hartowana w powietrzu
Masa całkowita 105 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56030548
EAN / GTIN 4022668305484
Numer producenta 56030548
Numer L L60010 7042
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Z końcówką do pobijania
  • Z materiału ośmiokątnego, zgodnie z normą DIN 6450 C
  • Stal chromowo-wanadowa hartowana na zimno, lakierowany

Cecha szcz.:

  • Średnica końcówki narzędzia: 8 mm
  • Średnica trzonu narzędzia: 12 mm
  • stop: Stal chromowo-wanadowa
  • Długość w mm (L): 150 mm
  • Masa: 105 g