Stiftenål 8 mm dyp, 150 x 10 mm

Art.-nr.: 56030548
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56030548
EAN/GTIN 4022668305484
Producentnummer 56030548
L-nummer L60010 7042

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hærdet slaghoved
  • Fremstillet af 8-kt. Materiale i henhold til din 6450 C.
  • Krom-vanadium lufthærdende stål, malet

Egenskab:

  • Diameter på værktøjsspids: 8 mm
  • Diameter værktøjsskaft: 12 mm
  • Legering: Krom-vanadium-stål
  • Længde [mm): 150 mm
  • Vægt: 105 g