Pinpons 8 mm punt, 150 x 12 mm

Artikelnummer: 56030548
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56030548
EAN/GTIN 4022668305484
Nummer fabrikant 56030548
L-nummer L60010 7042

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met getemperd slaghoofd
  • Gemaakt van 8-kt. Materiaal, conform DIN 6450 C..
  • Chroom vanadium luchtverhardend staal, gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapspunt: 8 mm
  • Diameter gereedschapschacht: 12 mm
  • Legering: Chroom-vanadium-staal
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 105 g