Kneeboard L.450mm W.210mm H.30mm black/red

Nr art.: 56023365
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Czerwony Czerwony płomienny
Kolor Czerwony; Czarny
Zawartość 1 szt.
Rodzaj produktu Ochroniacze kolan
Zawartość szt.
Materiał Tworzywo piankowe
Długość całkowita 450 mm
Szerokość łącznie 210 mm
Grubość 30 mm
Metoda mocowania brak
Właściwości O właściwościach tłumiących
Do kieszeni na kolanach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56023365
EAN / GTIN 4022668014379
Numer producenta 56023365
Numer L L60010 6555
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • ułatwia pracę w pozycji klęczącej
  • elastyczna mata piankowa odporna na chemikalia

Cecha szcz.:

  • Kolor: czarny/czerwony
  • Wysokość w mm (h): 30 mm
  • Długość w mm (L): 450 mm
  • Masa: 100 g
  • Szerokość w mm (b): 210 mm