Genouillère L.450mm L.210mm H.30mm noir/rouge

Réf.: 56023365
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Rouge Rouge feu
Couleur Rouge; noir
Sommaire 1 pc.
Type de produit Protèges-genoux
Sommaire Pièce
Matériau Mousse
Longueur totale 450 mm
Largeur totale 210 mm
Epaisseur 30 mm
Méthode de fixation aucun
Caractéristiques effet amortissant
Pour poches de genou non

Identification et classification

Référence article 56023365
EAN / GTIN 4022668014379
Réf. fabricant 56023365
Article hors catalogue L60010 6555
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • facilite le travail en position agenouillée
  • tapis en mousse flexible et résistant aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • Couleur: noir/rouge
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 450 mm
  • Poids: 100 g
  • Largeur mm (b): 210 mm