Nail bar, hexagonal L.580mm

Nr art.: 56022001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56022001
EAN / GTIN 4022668220015
Numer producenta 56022001
Numer L L60010 6615
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Made in Germany: lakierowany na czerwono, 600 mm, 22001.
  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wykonane ze stali sześciokątnej z mocnym, wygiętym w górę zębem i lekko wygiętą krawędzią tnącą
  • Stal specjalna, hartowana, lakierowana

Cecha szcz.:

  • Średnica trzonu narzędzia: 18 mm
  • Długość w mm (L): 580 mm
  • Nr.: 22001
  • Masa: 1390 g