Szög rúd, hatszögletű L.580mm

Cikkszám: 56022001
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Szöghúzó ládabontó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 56022001
EAN / GTIN 4022668220015
Gyártó száma 56022001
L-szám L60010 6615
Gyártó/felelős személy STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Leírás

Leírás:

  • Made in Germany: pirosra festett 600 mm 22001.
  • A valódi kézművesség semmit sem bíz a véletlenre - a professzionális készségek és a kiváló eszközök tökéletes szimbiózisa inspiráló eredményeket hoz. Az ALARM 1867 óta elkötelezett ezen elv mellett.
Jellemzők:
  • Hatszögletű acélból készült, erős, felhajlított karmokkal és enyhén hajlított vésővel ellátott vágóéllel.
  • Speciális acél, edzett, lakkozott

Jellemző:

  • Szerszámszár átmérője: 18 mm
  • Hosszúság mm (L): 580 mm
  • Sz.: 22001
  • Súly: 1390 g