• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Barra per chiodi, esagonale L.580mm

Codice art.: 56022001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Levachiodi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 56022001
EAN / GTIN 4022668220015
Codice del produttore 56022001
Numero-L L60010 6615
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Made in Germany: verniciato rosso 600 mm 22001.
  • L’autentico artigianato non lascia nulla al caso: la perfetta simbiosi tra competenze professionali e strumenti eccellenti dà vita a risultati stimolanti. ALARM è impegnata in questo principio dal 1867.
Caratteristiche:
  • Realizzato in acciaio esagonale con artiglio robusto e ricurvo e tagliente a scalpello leggermente piegato
  • Acciaio speciale, temprato, laccato

Proprietà:

  • Diametro del gambo dell’utensile: 18 mm
  • Lunghezza mm (L): 580 mm
  • n. art.: 22001
  • Peso: 1390 g