• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Cutter head for bolt front cutter f.No.20352

Nr art.: 56020362
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
Numer artykułu 56020362
EAN / GTIN 4022668203629
Numer producenta 56020362
Numer L L60010 4909
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:

Cecha szcz.:

  • Cutting performance 40 HRc: 6 mm²
  • Cutting performance 19 HRc: 8 mm²
  • Length mm (L): 140 mm
  • suitable for no.: 20352
  • Weight: 990g