Cap tăietor pentru tăietor frontal pentru șuruburi f.No.20352

Cod articol.: 56020362
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 56020362
EAN / GTIN 4022668203629
Număr producător 56020362
L-Număr L60010 4909
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:

Caracteristică:

  • Performanță de tăiere 40 HRc: 6 mm²
  • Performanță de tăiere 19 HRc: 8 mm²
  • Lungime mm (L): 140 mm
  • potrivit pentru nr.: 20352
  • Greutate: 990g