Tête de coupe pour coupe-boulons f.Nr.20352

Réf.: 56020362
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56020362
EAN / GTIN 4022668203629
Réf. fabricant 56020362
Article hors catalogue L60010 4909
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 40 HRc: 6 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 8 mm²
  • Longueur mm (L): 140 mm
  • convient au no: 20352
  • Poids: 990 g