Bolt cutter M00 with interchangeable cutting edges L.760mm max. cutting capacity 40HRc9mm²

Nr art.: 56020204
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
Seria M00
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości Głowice skrawające wymienne; szybkie przestawianie; z ogranicznikiem
Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia hartowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita 760 mm
Masa całkowita 4 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56020204
EAN / GTIN 4022668202042
Numer producenta 56020204
Numer L L60010 8043
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • Infinitely adjustable
  • Limit stop with extra large buffer zone
  • for commercially available reinforcing steel III + IV according to DIN 488 - strength approx. 550 N / mm² - as well as for prestressing steel and tempered steel wire up to a strength of1226 N / mm² (HRc 40)

Cecha szcz.:

  • Cutting performance 40 HRc: 9 mm²
  • Cutting performance 19 HRc: 11 mm²
  • Length mm (L): 760 mm
  • Weight: 4150g