Coupe-boulons à tranchants interchangeables, 750 mm

Réf.: 56020204
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56020204
EAN / GTIN 4022668202042
Réf. fabricant 56020204
Article hors catalogue L60010 8043

Description

Description:

  • Réglable en continu
  • Butée avec zone tampon extra large
  • Pour les aciers d'armature III + IV disponibles dans le commerce selon DIN 488 – résistance env. 550 N / mm² – ainsi que pour les aciers de précontrainte et les fils d'acier trempé jusqu'à une résistance de1226 N / mm² (HRC 40)

Caractéristique(s):

  • Capacité de coupe 40 HRc: 9 mm²
  • Capacité de coupe 19 HRc: 11 mm²
  • Longueur mm (L): 760 mm
  • Poids: 4150 g