• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Test pump 60bar 12l f.thread 1/2″mm

Nr art.: 56015625
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
Kolor RAL RAL 3020
Odcień, Czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Kolor czerwony
Pojemność zbiornika 12 l
Długość węża 1,5 m
Rodzaj produktu Pompy kontrolne
Ciśnienie maks. 60 bar
Materiał Metal
Masa 9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56015625
EAN / GTIN 4022668008415
Numer producenta 56015625
Numer L L60010 6940
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Genuine craftsmanship leaves nothing to chance - the perfect symbiosis of professional skills and excellent tools unleashes inspiring results. ALARM has been committed to this principle since 1867.
Features:
  • For reliable leak testing of water pipes
  • Test pressure up to 60 bar
  • 12 litre storage container
  • Durable brass test plunger
  • Connection ½″

Cecha szcz.:

  • Capacity: 12 l
  • for threads: 1/2 inch
  • Operating pressure: 60 bar
  • Weight: 9000g