Zkušební čerpadlo 60bar 12l f.závit 1/2″mm

Artiklové číslo: 56015625
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barevný odstín RAL RAL 3020
Barevný odstín, červená Signální červená
Barva červená
Objem nádrže 12 l
Délka hadice 1,5 m
Druh produktu Kontrolní čerpadlo
Tlak max. 60 bar
Materiál Kov
Hmotnost 9 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56015625
EAN / GTIN 4022668008415
Číslo výrobce 56015625
L-číslo L60010 6940
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro spolehlivé testování těsnosti vodovodního potrubí
  • Zkušební tlak až 60 barů
  • 12litrová skladovací nádoba
  • Odolný mosazný zkušební píst
  • Připojení ½″

Charakteristika:

  • Objem plnění: 12 l
  • pro závity: 1/2″
  • Provozní tlak: 60 bar
  • Hmotnost: 9000g