• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfpumpe 60bar 12l f.Gewinde 1/2″mm

Artikel-Nr.: 56015625
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
RAL Farbton RAL 3020
Farbton, rot Signalrot
Farbe rot
Volumen Tank 12 l
Länge Schlauch 1,5 m
Produktart Prüfpumpe
Druck max. 60 bar
Material Metall
Gewicht 9 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56015625
EAN / GTIN 4022668008415
Herstellernummer 56015625
L-Nummer L60010 6940
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Für die sichere Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen
  • Prüfdruck bis 60 bar
  • 12 l Vorratsbehälter
  • Langlebiger Prüfkolben aus Messing
  • Anschluss ½″

Merkmal:

  • Füllvolumen: 12 l
  • für Gewinde: 1/2″
  • Betriebsdruck: 60 bar
  • Gewicht: 9000 g