Pipe cleaning shaft inner diameter 7 mm

Nr art.: 56013811
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napęd Korba ręczna
Do rur o średnicy min. 40 mm
Do rur o średnicy maks. 60 mm
Średnica wałków 7 mm
Długość wałów 5 m
Materiał obudowy Stal ulepszana cieplnie.
Rodzaj produktu Urządzenie do czyszczenia rur
Masa 1,27 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013811
EAN / GTIN 4022668138112
Numer producenta 56013811
Numer L L60010 7061
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wałek dwuwarstwowy
  • Do odpływów o mniejszych wymiarach
  • Do rur o średnicy 40–60 mm

Cecha szcz.:

  • Wewnętrzna średnica rury (mm): 7
  • L [m]: 5 m
  • Masa: 1270 g