{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Acţionare | Manivelă manuală | |
| Recomandat pentru diametrul țevii inx. | 40 mm | |
| Recomandat pentru diametrul țevii max. | 60 mm | |
| Diametrul arborilor | 7 mm | |
| Lungime valuri | 5 m | |
| Materialul carcasei | Oţel de îmbunătăţire | |
| Tip produs | Aparat de curăţat ţevi | |
| Greutate | 1,27 kg |
| Cod articol | 56013811 | |
| EAN / GTIN | 4022668138112 | |
| Număr producător | 56013811 | |
| L-Număr | L60010 7061 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |