Diámetro interior del eje de limpieza de tuberías 7 mm

Número de artículo: 56013811
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Accionamiento Manivela
Para diámetro de tubo mín. 40 mm
Para diámetro de tubo máx. 60 mm
Diámetro ejes 7 mm
Longitud ejes 5 m
Material carcasa Acero bonificado.
Tipo de producto Dispositivo de limpieza para tubos
Peso 1,27 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 56013811
EAN / GTIN 4022668138112
Número del fabricante 56013811
Número L L60010 7061
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Ola de doble capa
  • Para sumideros de dimensiones reducidas
  • Para tubos de 40 - 60 mm

Característica:

  • Diámetro interior del tubo (mm): 7
  • L [m]: 5 m
  • Peso: 1270 g