Replacement mirror

Nr art.: 56013594
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość lusterka 80 mm
Szerokość lusterka 70 mm
Rodzaj produktu Lusterko
Kształt lusterka prostokąt
Z drążkiem teleskopowym nie
Masa całkowita 45 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013594
EAN / GTIN 4022668135944
Numer producenta 56013594
Numer L L60010 7506
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Lustro ze stali niklowanej 80 x 70 x 1,0 mm

Cecha szcz.:

  • Wersja: niklowane stalowe
  • Wysokość w mm (h): 1 mm
  • Długość w mm (L): 80 mm
  • Masa: 45 g
  • Szerokość w mm (b): 70 mm