Náhradní zrcátko

Artiklové číslo: 56013594
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka zrcátka 80 mm
Šířka zrcadla 70 mm
Druh produktu Zrcátko
Tvar zrcadla obdélníkový
S teleskopickou tyčí ne
Hmotnost celkem 45 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013594
EAN / GTIN 4022668135944
Číslo výrobce 56013594
L-číslo L60010 7506
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Zrcadlově poniklovaná ocel 80 x 70 x 1,0 mm

Charakteristika:

  • Provedení: Poniklovaná ocel
  • Výška mm (h): 1 mm
  • Délka mm (L): 80 mm
  • Hmotnost: 45g
  • Šířka mm (b): 70 mm