Miroir de rechange

Réf.: 56013594
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
Länge Spiegel 80 mm
Breite Spiegel 70 mm
Produktart Spiegel
Form Spiegel Rechteckig
mit Teleskopstab nein
Gewicht gesamt 45 g

Identification et classification

Référence article 56013594
EAN / GTIN 4022668135944
Réf. fabricant 56013594
Article hors catalogue L60010 7506
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Miroir en acier nickelé 80 x 70 x 1,0 mm

Caractéristique(s):

  • Exécution: acier nickelé
  • Hauteur mm (h): 1 mm
  • Longueur mm (L): 80 mm
  • Poids: 45 g
  • Largeur mm (b): 70 mm