S-connection assembly tool D.3/4″ external square 1/2″

Nr art.: 56013490
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013490
EAN / GTIN 4022668134909
Numer producenta 56013490
Numer L L60010 6496
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Praktyczna końcówka śrubowa do gwintu ¾″ / 19,05 mm
  • Nakłada się bezpośrednio na gwint
  • Obracające się w prawo i w lewo
  • Delikatne dla gwintów dzięki 12 odpornym na zużycie rolkom
  • Wewnętrzny kwadrat ½″ / 12,7 mm, pasuje do wszystkich grzechotek ½″ / 12,7 mm jako element napędowy
  • Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Średnica (cala): 3/4 cala
  • Średnica (mm): 19,05 mm
  • Kwadrat zewnętrzny [cala]: 1/2 cala
  • czworokąt zewnętrzny: 12,7 mm
  • Masa: 199 g