S-conecție instrument de asamblare D.3/4 ″pătrat extern 1/2

Cod articol.: 56013490
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 56013490
EAN / GTIN 4022668134909
Număr producător 56013490
L-Număr L60010 6496
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Inserție practică a șurubului pentru filet ¾″ / 19,05 mm
  • Este plasat direct pe fir
  • Rotire în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic
  • Ușor pe fire datorită celor 12 role rezistente la uzură
  • Angrenaj pătrat ½″ / 12,7 mm, potrivit pentru toate clichetele ½″ / 12,7 mm ca angrenaj
  • Made in Germany

Caracteristică:

  • Diametru (inch): 3/4 ″
  • Diametru (mm): 19,05 mm
  • Piața externă [inch]: 1/2 ″
  • Pătrat exterior: 12,7 mm
  • Greutate: 199g