All-purpose wire brush ″steel wire″ fill l.135mm corrugated steel wire 0.35 mm 1-row

Nr art.: 56013440
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
Rodzaj produktu Wire brush

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013440
EAN / GTIN 4022668134404
Numer producenta 56013440
Numer L L60010 7135
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • Base body made of galvanised metal with plastic handle
  • Trimming made of corrugated steel wire 0.35 mm
  • Best processing: Made in Germany

Cecha szcz.:

  • Rows: 1
  • Bristle length: 135 mm
  • Body: Galvanised metal with plastic
  • Bristles: Waved steel wire 0.35 mm
  • Length mm (L): 265 mm
  • Weight: 139g