Perie de sârmă multifuncțională ″sârmă de oțel″ umplere l.135mm sârmă de oțel ondulată 0,35 mm 1 rând

Cod articol.: 56013440
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungimea totală 265 mm
Material corp de bază plastic
Număr de rânduri per perie 1
Grosime perie 0,35 mm
Material garnitură oțel
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată 135 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Greutate 139 g
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 56013440
EAN / GTIN 4022668134404
Număr producător 56013440
L-Număr L60010 7135
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Corp de bază din metal galvanizat cu mâner din plastic
  • Tăiere din sârmă de oțel ondulată de 0,35 mm
  • Cea mai bună procesare: Made in Germany

Caracteristică:

  • Rânduri: 1
  • Lungimea părţii active: 135 mm
  • Corp: Metal galvanizat cu plastic
  • Tundere: Sârmă din oţel ondulată 0,35 mm
  • Lungime mm (L): 265 mm
  • Greutate: 139g