Step spanner for gas

Nr art.: 56013136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56013136
EAN / GTIN 4022668131366
Numer producenta 56013136
Numer L L60010 7047
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Do instalacji gazowych i wodnych
  • Z napędem krzywkowym, sześciokątnym i dwunastokątnym
  • 5 stopni od ½″ do 1″
  • Z napędem czworokątnym ½″
  • Niklowane

Cecha szcz.:

  • liczba stopni: 5
  • Zewnętrzny kwadrat napędowy (mm): 12,7 mm
  • Długość w mm (L): 70 mm
  • Zewnętrzny sześciokąt wyjściowy (mm): 12,7–25,4 mm
  • Masa: 155 g