Stupňovitý klíč na plyn

Artiklové číslo: 56013136
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56013136
EAN / GTIN 4022668131366
Číslo výrobce 56013136
L-číslo L60010 7047
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Skutečné řemeslo neponechává nic náhodě - dokonalá symbióza profesionálních dovedností a vynikajících nástrojů přináší inspirativní výsledky. ALARM se touto zásadou řídí již od roku 1867.
Vlastnosti::
  • Pro plynové a vodovodní instalace
  • S vačkovým, šestihranným a dvanáctihranným pohonem
  • pětistupňové od ½″-1″
  • S ½″ čtyřhranným pohonem
  • Poniklované

Charakteristika:

  • Počet stupňů: 5
  • Vnější čtverec pohonu (mm): 12,7 mm
  • Délka mm (L): 70 mm
  • Vnější šestihran výstupu (mm): 12,7 - 25,4 mm
  • Hmotnost: 155g