Skiftenøgle til gas

Art.-nr.: 56013136
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 56013136
EAN/GTIN 4022668131366
Producentnummer 56013136
L-nummer L60010 7047
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ægte håndværk overlader intet til tilfældighederne - den perfekte symbiose af professionelle færdigheder og fremragende værktøjer skaber inspirerende resultater. ALARM har været engageret i dette princip siden 1867.
Egenskaber:
  • Til gas- og vandinstallationer
  • Med cam-, hexagon- og dodecagon-drev
  • 5-trins fra ½″-1″
  • Med ½″ firkantet drev
  • Nikkelbelagt

Egenskab:

  • Antal trin: 5
  • Firkantet drev udvendigt (mm): 12,7 mm
  • Længde mm (L): 70 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 12,7 - 25,4 mm
  • Vægt: 155 g