Water pump pliers jaw w.28mm l.240mm chrome vanadium steel

Nr art.: 56012008
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
Kolor Czerwony
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw maks. 28 mm
Typ przegubu Przegub ślizgowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 7
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita 240 mm
Masa całkowita 370 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56012008
EAN / GTIN 4022668120087
Numer producenta 56012008
Numer L L60010 8030
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Multi-stage, smooth-running quick adjustment on the workpiece via the push button.
  • Push-through sliding joint with double support increases stability during use.
  • The induction-hardened jaw serration gives the water pump pliers extremely high wear resistance.
  • Made from robust Chrome Alloy Steel - ideal for heavy-duty use.
  • For improved ergonomics and safety, the pliers are equipped with a non-slip plastic coating and integrated anti-trap protection.
Features:
  • to DIN 8976
  • Extremely robust thanks to reinforced handles with plastic coating
  • Push-through sliding joint
  • Chrome Alloy Steel

Cecha szcz.:

  • Max. jaw opening (mm): 28 mm
  • Opening width adjustment: 7x
  • Handle: Plastic coating
  • Head: painted red
  • Alloy: Chromium vanadium steel
  • Length mm (L): 240 mm
  • Weight: 370g