Kleště na vodní čerpadlo čelisti š.28mm d.240mm chrom-vanadová ocel

Artiklové číslo: 56012008
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Barva červená
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí max. 28 mm
Typ kloubu Kluzný kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 7
Provedení rukojeti 1složková rukojeť
Materiálu rukojeť plast
Vlastnosti rukojeti Protiskluzové
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Rukojeť k dispozici ano
Vlastnosti Ochrana proti úrazům
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch lakované
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 8976
Celková délka 240 mm
Hmotnost celkem 370 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 56012008
EAN / GTIN 4022668120087
Číslo výrobce 56012008
L-číslo L60010 8030
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vícestupňové, plynulé rychlé nastavení na obrobku pomocí tlačítka.
  • Průchozí posuvný kloub s dvojitou podpěrou zvyšuje stabilitu při používání.
  • Indukčně tvrzené vroubkování čelistí dodává kleštím na vodní čerpadla extrémně vysokou odolnost proti opotřebení.
  • Vyrobeno z robustní chromované oceli - ideální pro náročné použití.
  • Pro lepší ergonomii a bezpečnost jsou kleště vybaveny protiskluzovým plastovým povrchem a integrovanou ochranou proti zachycení.
Vlastnosti::
  • podle DIN 8976
  • Extrémně robustní díky zesíleným rukojetím s plastovým povrchem
  • Průchozí posuvný kloub
  • Chromovaná legovaná ocel

Charakteristika:

  • Maximální otevření čelistí (mm): 28 mm
  • Nastavení šířky otvoru: 7x
  • Madla: Plastový povlak
  • Hlava: Natřeno na červeno
  • Slitina: Chromvanadiová ocel
  • Délka mm (L): 240 mm
  • Hmotnost: 370g