Strap spanner l.230mm strap w.22mm

Nr art.: 56011040
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56011040
EAN / GTIN 4022668110408
Numer producenta 56011040
Numer L L60010 6681
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • Wersja niklowana
  • Z sprawdzoną, antypoślizgową taśmą z tworzywa sztucznego wzmocnioną tkaniną (Made in Germany)
  • Osłona uchwytu z tworzywa sztucznego
  • Maks. Obciążenie rozciągające 300 kg
  • Przełóż pasek zgodnie z ilustracją i przyłóż go ściśle do przedmiotu
  • Nie należy przedłużać ruchu dźwigni i należy wykonywać ruch pociągowy płynnie!

Cecha szcz.:

  • szerokość taśmy: 22 mm
  • Średnica min. (mm): 160 mm
  • Długość w mm (L): 230 mm
  • Masa: 315 g
  • Szerokość w mm (b): 170 mm