Cheie curea l.230mm curea w.22mm

Cod articol.: 56011040
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 56011040
EAN / GTIN 4022668110408
Număr producător 56011040
L-Număr L60010 6681
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Versiune placată cu nichel
  • Cu bandă antiderapantă dovedită din material plastic (fabricată în Germania)
  • Carcasă cu mâner din plastic
  • Max. 300 kg sarcină de tracțiune
  • Înfiletați cureaua așa cum se arată și puneți-o strâns pe obiect
  • Nu extindeți maneta și nu efectuați mișcarea de tragere fără probleme!

Caracteristică:

  • Lăţimea benzii: 22 mm
  • Diametru min. (mm): 160 mm
  • Lungime mm (L): 230 mm
  • Greutate: 315g
  • Lățime mm (b): 170 mm