Bæltnøgle, 250 mm

Art.-nr.: 56011040
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Spændenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 56011040
EAN/GTIN 4022668110408
Producentnummer 56011040
L-nummer L60010 6681

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Forniklet udgave
  • Med gennemprøvet skridsikker plaststoftape (fremstillet i Tyskland)
  • Dæksel til plastikhåndtag
  • Maks. 300 kg trækbelastning
  • Træk remmen som vist, og spænd den fast til objektet

Træk ikke grebet ud, og gør trækbevægelsen jævn!

Egenskab:

  • Strimmelbredde: 22 mm
  • Diameter min. (mm): 160 mm
  • Længde [mm): 230 mm
  • Vægt: 315 g
  • Bredde mm (b): 170 mm