Clé de sangle L.230mm L.22mm

Réf.: 56011040
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56011040
EAN / GTIN 4022668110408
Réf. fabricant 56011040
Article hors catalogue L60010 6681
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Le véritable artisanat ne laisse rien au hasard - la symbiose parfaite entre les compétences professionnelles et l’excellence des outils permet d’obtenir des résultats enthousiasmants. ALARM s’engage à respecter ce principe depuis 1867 déjà.
Caractéristiques:
  • Version nickelée
  • Avec bande tissée plastique antidérapante éprouvée (Made in Germany)
  • Enveloppe de la poignée en plastique
  • Puissance max. 300 kg de charge de traction
  • Enfiler la ceinture comme illustré et la placer près de l’objet
  • Ne pas allonger le levier et effectuer le mouvement de traction sans à-coups !

Caractéristique(s):

  • Largeur de lame: 22 mm
  • Diamètre min (mm): 160 mm
  • Longueur mm (L): 230 mm
  • Poids: 315 g
  • Largeur mm (b): 170 mm