Cutting wheel D.zeromm thickness Bore

Nr art.: 56010427
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do rur z Nieokreślone
Masa całkowita 18 g
Rodzaj produktu Krążek tnący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010427
EAN / GTIN 4022668014270
Numer producenta 56010427
Numer L L60010 6867
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Z wbudowanym ostrzem do gratowania. Korpus z odlewu aluminiowego typu „duck”. Mechanizm zapadkowy zapewniający szybki posuw. Zatrzask umożliwiający szybkie otwarcie. Szybka wymiana kółek tnących bez użycia narzędzi. Trzecia rolka prowadząca z możliwością regulacji w dwóch pozycjach (110 mm i 127 mm).

Cecha szcz.:

  • Obszar zastosowania: metal
  • pasujące do nr: 10426
  • Masa: 18 g