Disc de tăiere Grosime D.zeromm Alezaj

Cod articol.: 56010427
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Recomandat pentru materiale tip ţeavă Nespecificată
Greutate totală 18 g
Tip produs Roată de tăiat

Identificare și clasificare

Cod articol 56010427
EAN / GTIN 4022668014270
Număr producător 56010427
L-Număr L60010 6867
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Cu lamă de debavurare integrată. Corp fabricat din aluminiu turnat sub presiune. Mecanism cu clichet pentru alimentare rapidă. Mecanism de deblocare pentru deschidere rapidă. Roata de tăiere se schimbă rapid fără unelte. A treia rolă de ghidare reglabilă în două poziții (110 mm și 127 mm).

Caracteristică:

  • Domeniu de aplicare: Metal
  • potrivit pentru nr.: 10426
  • Greutate: 18g