• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

INOX-Rohrabschneider min.D.3mm-35mm

Artikel-Nr.: 56010410
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

geeignet für Rohrmaterial Edelstahl
Länge gesamt 185 mm
Gewicht gesamt 586 g
Serie ALARM
Anzahl Führungsrollen, mit Führungsrollen 4
Produktart Rohrschneider
Ausführung mit Führungsrollen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56010410
EAN / GTIN 4022668104100
Herstellernummer 56010410
L-Nummer L60010 6911
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • ALARM Rohrabschneider für INOX-Rohre.
  • Stabiler Körper aus Magnesium Druckguss.
  • Mit integrierter Entgraterklinge und Ersatzrädchen am Griff.
  • 4-Rollen-Teleskopführung des Schneidrädchens.
  • Echtes Handwerk überlässt nichts dem Zufall - die perfekte Symbiose aus professionellen Fertigkeiten und exzellentem Werkzeug entfesselt begeisternde Ergebnisse. ALARM verpflichtet sich bereits seit 1867 diesem Grundsatz.
Eigenschaften:
  • Für INOX-Rohr
  • Ersatzrädchen am Griff
  • Mit integrierter Entgraterklinge
  • Teleskopführung des Schneidrädchens
  • 4-Rollen-Führung
  • Körper aus Magnesium Druckguss

Merkmal:

  • Rohrdurchmesser min. (mm): 3 mm
  • Rohrdurchmesser max. (mm): 35 mm
  • Rohrdurchmesser min. (Zoll): 0,118 ″
  • Rohrdurchmesser max. (Zoll): 0,197 ″
  • Stärke: 2,5
  • Anwendungsbereich: INOX
  • Länge mm (L): 185 mm
  • Nr.: 10410
  • Gewicht: 586 g