Mini pipe cutter min.D.3mm-16mm

Nr art.: 56010030
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Do rur z aluminium; stal stopowa; miedź; mosiądz
Długość całkowita 50 mm
Masa całkowita 135 g
Liczba rolek prowadzących, Z rolkami prowadzącymi 2
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Wersja Z rolkami prowadzącymi; Z funkcją grzechotki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 56010030
EAN / GTIN 4022668100300
Numer producenta 56010030
Numer L L60010 6686
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Prawdziwe rzemiosło nie pozostawia niczego przypadkowi – idealne połączenie profesjonalnych umiejętności i doskonałych narzędzi pozwala osiągnąć zachwycające rezultaty. Firma ALARM kieruje się tą zasadą już od 1867 roku.
Właściwości:
  • 2 rolki z rowkiem do mocowania obrzeża ⅜″
  • Szczególnie nadaje się do miejsc trudno dostępnych
  • Do cięcia rur miedzianych, z mosiądzu, z aluminium oraz cienkościennych, w tym rur stalowych nierdzewnych

Cecha szcz.:

  • Minimalna średnica rury (mm): 3 mm
  • Maksymalna średnica rury (mm): 16 mm
  • Minimalna średnica rury (cala): 0,118″
  • Maksymalna średnica rury (cala): 0,630″
  • Grubość: 2,0
  • Obszar zastosowania: Miedź, mosiądz, aluminium oraz cienkościenna stal nierdzewna
  • Długość w mm (L): 50 mm
  • Masa: 135 g