Mini tăietor de țevi min.D.3mm-16mm

Cod articol.: 56010030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru materiale tip ţeavă aluminiu; oţel superior; cupru; alamă
Lungimea totală 50 mm
Greutate totală 135 g
Număr role de ghidare, Cu role de ghidare 2
Tip produs dispozitive de tăiat ţevi
Execuție Cu role de ghidare; Funcţie cu clichet

Identificare și clasificare

Cod articol 56010030
EAN / GTIN 4022668100300
Număr producător 56010030
L-Număr L60010 6686
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • 2 role cu canelură pentru a ține ⅜″ flare
  • Potrivit în special pentru zonele greu accesibile
  • Pentru tăierea cuprului, alamei, aluminiului și a tuburilor cu pereți subțiri, chiar și din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Diametrul tubului min. (mm): 3 mm
  • Diametrul maxim al țevii (mm): 16 mm
  • Diametrul țevii min. (inch): 0.118 ″
  • Diametrul max. al țevii (inch): 0.630 ″
  • Concentrație: 2,0
  • Domeniu de aplicare: Cupru, alamă, aluminiu și oțel inoxidabil cu pereți subțiri
  • Lungime mm (L): 50 mm
  • Greutate: 135g