Shut-off bladder 1.5 bar operating pressure min.D.90mm max.D.250mm

Nr art.: 56004425
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 56004425
EAN / GTIN 4022668044253
Numer producenta 56004425
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • Nadaje się do ciśnienia próbnego do 0,2 bara przy użyciu powietrza
  • Wykonane z wysokiej jakości kauczuku naturalnego
  • Ogólnie rzecz biorąc, bardzo elastyczny i łatwy do gięcia
  • Wzmocniona tkanina, bardzo elastyczne
  • Do wszystkich balonów zabezpieczających dołączony jest wąż do napełniania o długości 3 m z zaworem automatycznym
  • Złącze do przewodów do napełniania powietrzem i popychaczy 12 x 1,4 mm
  • Aluminiowa nakładka

Cecha szcz.:

  • Maksymalna średnica (mm): 250 mm
  • Średnica min. (mm): 90 mm
  • Ciśnienie robocze: 1,5 bar
  • Masa: 1887 g