Vessie d’arrêt 1,5 bar pression de service min.D.90mm max.D.250mm

Réf.: 56004425
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 56004425
EAN / GTIN 4022668044253
Réf. fabricant 56004425
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Convient pour une pression d’essai de 0,2 bar avec de l’air
  • Fabriqué en caoutchouc naturel de haute qualité
  • Dans l’ensemble, très flexible et capable de se plier
  • tissu renforcé, très flexible
  • Tuyau de remplissage de 3 m avec valve automatique fourni avec toutes les vessies d’arrêt
  • Raccord pour rampe de remplissage d’air et rampe coulissante 12 x 1,4 mm
  • Corps d’applique en aluminium

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm): 250 mm
  • Diamètre min (mm): 90 mm
  • Pression de service: 1,5 bar
  • Poids: 1887 g