Pakiety promocyjne z mocowaniem magnetycznym

Nr art.: 559726
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 559726
EAN / GTIN 4020772020866
Numer producenta 559726
Numer L L30110 102197
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Pakiety promocyjne z mocowaniami magnetycznymi, siła / biegun = 4 kN

Cecha szcz.:

  • Zestaw: 3
  • A: 780 mm
  • B: 390 mm
  • A1: 310,5 mm
  • B1: 310,5 mm
  • H ±0,1
    : 43
  • Rozmiar koła: 50 mm
  • liczba biegunów: 50 C62
  • Siła utrzymująca: 200 kN
  • Grubość obrabianego elementu – min.: 12,0 mm
  • Masa: 111,0 kg